ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P
樹脂の縮み防止糸入り
用途
塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
300mm前後
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86761003
A40PP03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P03グレイ
1
¥
4,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761019
A40PP03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P03グレイ
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761028
A40PP04-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761037
A40PP04-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761046
A40PP05-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P05ブラック
1
¥
4,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761055
A40PP05-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P05ブラック
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761064
A40PP06-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761073
A40PP06-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761089
A40PP08-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761098
A40PP08-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761107
A40PP09-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761116
A40PP09-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761125
A40PP10-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761134
A40PP10-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761143
A40PP11-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761159
A40PP11-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761168
A40PP12-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P12イエロー
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761177
A40PP12-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P12イエロー
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761186
A40PP14-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P14レッド
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761195
A40PP14-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P14レッド
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761204
A40PP15-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P15エンジ
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761213
A40PP15-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P15エンジ
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761229
A40PP16-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P16リーフグリーン
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761238
A40PP16-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P16リーフグリーン
2
¥
9,140
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761247
A40PP20-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P20プロセスブルー
1
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761256
A40PP20-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P20プロセスブルー
2
¥
9,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る