ケージーパルテック
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1175
用途
改修用の75mm巾ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC半硬質樹脂+PVC軟質樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
300前後
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P05フローステッドブラック色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86761265
A1175P03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P03グレイ
1
¥
6,570
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761274
A1175P03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P03グレイ
2
¥
13,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761283
A1175P04-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
1
¥
6,570
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761299
A1175P04-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
2
¥
13,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761308
A1175P05-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P05ブラック
1
¥
6,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761317
A1175P05-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P05ブラック
2
¥
13,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761326
A1175P08-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
1
¥
6,570
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761335
A1175P08-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
2
¥
13,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761344
A1175P10-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
1
¥
6,570
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761353
A1175P10-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
2
¥
13,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761369
A1175P14-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P14レッド
1
¥
6,570
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761378
A1175P14-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P14レッド
2
¥
13,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る