ケージーパルテック
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270
樹脂の縮み防止糸入り
用途
改修用の75mm巾ノンスリップ
垂れ高さ35mm
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
300mm前後
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P01パールグレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86761387
A1270P01-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P01パールグレイ
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761396
A1270P01-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P01パールグレイ
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761405
A1270P03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P03グレイ
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761414
A1270P03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P03グレイ
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761423
A1270P04-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
1
¥
6,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761439
A1270P04-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761448
A1270P05-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P05ブラック
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761457
A1270P05-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P05ブラック
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761466
A1270P06-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761475
A1270P06-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761484
A1270P08-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761493
A1270P08-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761509
A1270P09-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761518
A1270P09-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761527
A1270P10-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761536
A1270P10-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761545
A1270P11-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761554
A1270P11-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761563
A1270P12-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P12イエロー
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761579
A1270P12-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P12イエロー
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761588
A1270P14-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P14レッド
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761597
A1270P14-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P14レッド
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761606
A1270P15-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P15エンジ
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761615
A1270P15-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P15エンジ
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761624
A1270P16-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P16リーフグリーン
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761633
A1270P16-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P16リーフグリーン
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761649
A1270P20-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P20プロセスブルー
1
¥
6,410
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761658
A1270P20-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P20プロセスブルー
2
¥
12,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る