ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PA4013
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
下穴5.8mm皿8mm
穴ピッチ(mm)
300前後
備考
両面テープ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86761667
PA4013α04-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α04パールグレイ
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761676
PA4013α04-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α04パールグレイ
2
¥
11,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761685
PA4013α03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α03グレイ
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761694
PA4013α03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α03グレイ
2
¥
11,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761703
PA4013α02-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α02ダークグレイ
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761719
PA4013α02-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α02ダークグレイ
2
¥
11,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761728
PA4013α09-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α09ココアブラウン
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761737
PA4013α09-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α09ココアブラウン
2
¥
11,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761746
PA4013α11-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α11チョコレート
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761755
PA4013α11-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α11チョコレート
2
¥
11,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761764
PA4013α06-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α06イエロー
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761773
PA4013α06-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α06イエロー
2
¥
11,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761789
PA4013α13-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α13レッド
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761798
PA4013α13-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α13レッド
2
¥
11,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86761807
PA4013α17-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α17リーフグリーン
1
¥
5,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。