ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38LPY
アルミ製無垢ノンスリップです
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)
仕上
【金代】イエロー焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※下地に合わせて取付材料を選定してください。
※下穴付きは取付ビスは入っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
穴ピッチ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86762227
A38LPYN-1000
1個(1000mm)
穴無し
-
1
¥
6,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762236
A38LPYN-2000
1個(2000mm)
穴無し
-
2
¥
12,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762245
A38LPYA-1000
1本(1000mm)
-
300前後
1
¥
6,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762254
A38LPYA-2000
1本(2000mm)
-
300前後
2
¥
13,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る