ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ 無垢タイプ PSB3
真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途
タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質
【金代】真鍮
仕上
【金代】磨き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※下地に合わせて取付材料を選定してください。
※下穴付きは取付ビスは入っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴ピッチ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763189
PSB3N-1000
1本(1000mm)
-
1
¥
16,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86763198
PSB3N-2000
1本(2000mm)
-
2
¥
32,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86763207
PSB3A-1000
1本(1000mm)
300前後
1
¥
17,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86763216
PSB3A-2000
1本(2000mm)
300前後
2
¥
34,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る