これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続

これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)

プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。
20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。
保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。
先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。

用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758088GA-JM001
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする