これエエやん ロングノズル エアブローガン用

これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 - GAONA(ガオナ)

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。

用途エアブローガンの延長用ノズル材質呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758106GA-JM003125
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86758115GA-JM004356
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする