曜日別特売

これエエやん エアホース

これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホース - GAONA(ガオナ)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。

用途エアブローガン用ホース特性滑り性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758167GA-JM009106.510ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂0~1.0
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
86758176GA-JM010206.510ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂0~1.0
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする