曜日別特売

これエエやん エアホースセット 交換・延長用

これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型

用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758185GA-JM0112
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
86758194GA-JM0124
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86758203GA-JM0136
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
86758219GA-JM0148
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする