これエエやん エアホースセット 交換・延長用

これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用 - GAONA(ガオナ)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型

用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758246GA-JM01728.512.5エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86758255GA-JM01848.512.5エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
86758264GA-JM01968.512.5エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
86758273GA-JM02088.512.5エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする