これエエやん 保護キャップ エアソケット用

これエエやん 保護キャップ エアソケット用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護キャップ エアソケット用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護キャップ エアソケット用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護キャップ エアソケット用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 保護キャップ エアソケット用 - GAONA(ガオナ)

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
使用していないエアソケットの接続部分に取付けることで、ゴミや塵が侵入するのを防ぎます。
20型のエアソケットに取付けできます。

用途エアソケットにゴミが入らないようにするための保護キャップ材質ニトリルゴム呼び径【ワンタッチ接続】20型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758289GA-JM021
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする