曜日別特売

これエエやん エアソケット 内ネジ

これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 内ネジ - GAONA(ガオナ)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。
エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。

用途エア機器を接続するための継手材質内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758413GA-JM036【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】6(Rc1/4)【外ねじ】6(R1/4)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86758429GA-JM037【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】10(Rc3/8)【外ねじ】10(R3/8)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86758438GA-JM038【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】13(Rc1/2)【外ねじ】13(R1/2)
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
86758447GA-JM039【ワンタッチ接続】40型、【ねじ側】13(Rc1/2)【外ねじ】13(R1/2)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
86758456GA-JM040【ワンタッチ接続】40型、【ねじ側】20(Rc3/4)【外ねじ】20(R3/4)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする