これエエやん エアプラグ 内ネジ

これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジ - GAONA(ガオナ)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。

用途エア機器を接続するための継手材質内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758465GA-JM041【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】3(Rc1/8)【外ねじ】3(R1/8)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
86758474GA-JM042【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】6(Rc1/4)【外ねじ】6(R1/4)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
86758483GA-JM043【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】6(G1/4)【外ねじ】6(G1/4)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
86758499GA-JM044【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】10(Rc3/8)【外ねじ】10(R3/8)
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
86758508GA-JM045【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】13(Rc1/2)【外ねじ】13(R1/2)
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
86758517GA-JM046【ワンタッチ接続】40型、【ねじ側】13(Rc1/2)【外ねじ】13(R1/2)
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
86758526GA-JM047【ワンタッチ接続】40型、【ねじ側】20(Rc3/4)【外ねじ】20(R3/4)
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする