これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続

これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、水滴の除去、機械の清掃などに便利です。
レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。
間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。
プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。
20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。
保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。

用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4プラグ取付ねじG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758535GA-JM048
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする