これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節

これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 - GAONA(ガオナ)

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。
ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。

用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル取付ねじG1/8材質黄銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758544GA-JM049100
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
86758553GA-JM050300
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする