これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型

これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 - GAONA(ガオナ)

エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758596GA-JM090【内ねじ】3(Rc1/8)、【外ねじ】3(R1/8)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86758605GA-JM091【内ねじ】6(Rc1/4)、【外ねじ】6(R1/4)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86758614GA-JM092【内ねじ】10(Rc3/8)、【外ねじ】10(R3/8)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする