ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
アクセス
インバーター発電機
50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載
インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。
軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)
50/60
等級
絶縁:F級
エンジンタイプ
単気筒4ストローク空冷式OHV
使用燃料
無鉛ガソリン
種類
使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)
始動方式
リコイルスターター
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
燃料タンク容量(L)
定格出力(kW)
力率
使用環境条件
排気量(cc)
エンジンオイル量(L)
スパークプラグ
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
質量(kg)
連続使用時間(時間)
付属品
取扱説明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86764239
AQ2000iX
AC100
10
1.7(1700w)
1.0%
大気圧:100kPa、気温:25℃、湿度:30%
119
0.4
TORCH E7TC/E7RTC(推奨スパークプラグ:NGK BP7HS)
450×440×390
21
約8(70%定格負荷運動・ガソリン10Lの場合)
スパークプラグレンチ×1、オイル給油用ファンネル×1
(3.66MB)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86764248
AQ3300ig
AC100/DC12(Max8A)
13
3.1(3100w)
-
気温:5~40℃、湿度:50%以下(気温40℃時)、高度:1000m以下
212
0.47
-
520×480×450
35
約8(75%定格負荷運動・ガソリン13Lの場合)
スパークプラグレンチ×1、オイル給油用ファンネル×1、引掛3P変換アダプター×1、DC電源充電用コード×1
(5.53MB)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
エンジン工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026
新ダイワ
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263
新ダイワ
税込
¥
78
~
¥
71
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX
共立
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260
共立
税込
¥
78
~
¥
71
~
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
~
¥
469,800
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
マイページ