曜日別特売

大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット

大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット - アイリスオーヤマ

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。

耐荷重(kg)スタンド:40色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式VA内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上軒先渡しとなります。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
表面処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12939398UTS-S7517S+DO-DU504S-B電源コード、スタンド、スタンド用ネジ、リモコン、リモコン用電池約25Anti glare1113×268×200~210、ディスプレイのみ1113×268×708 、スタンドのみ:740×700×1715スタンド:高さ調整(7cmピッチで約156~171cm)、ディスプレイ角度調節可能(±10度)、棚板付き、キャスターストッパー付き、コードホルダ(3箇所)付
オープン
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
86764589UTS-S7517S+ILD-B50UHDS-B電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書約24.7グレア約1128×700×1715(ディスプレイ+スタンド組み立て時)スタンド:ディスプレイ角度調節可能、棚板付き、キャスターストッパー付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86764589UTS-S7517S+ILD-B50UHDS-B12939398UTS-S7517S+DO-DU504S-BUTS-S7517S+ILD-B50UHDS-B 大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ 12939398大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセットアイリスオーヤマ1セット
77,980
欠品中
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする