家庭用充電式耕うん機 往楽くん

家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック家庭用充電式耕うん機 往楽くん - パオック

コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。
場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。
バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。
エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。
持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。
安全安心のロックボタン付です。

用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしにモーター電圧(V)DC18回転速度(min-1[r.p.m])140耕うん幅(mm)355刃径(Φmm)180(4枚刃)バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)4騒音値(dB)91定格時間(分)30材質(樹脂部)ABS付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)内容量1個
取扱説明書:(6.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764354BCV-36
70,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PAOCK 家庭用充電式耕うん機 往楽くん BCV-36 充電式でどこでも使える!土起こしが簡単・キレイにできます
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする