曜日別特売

USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック

USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック - StarTech.com

5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載
ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避
ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック
幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応

対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度4K/60Hz長さ(mm)32幅(mm)90高さ(mm)85質量(g)83保証期間3年間USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764397DKT30ICHPDUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)1x HDMI、1x VGA、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x 3.5mmステレオミニ (4極、音声&マイク)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする