Panasonic(パナソニック)
集電アーム 4P100A600V
トラスコ品番
835-6398
長さ(mm)
368
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
144
a
95
定格
4P・600V・100A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0882
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89745258
DH5742K2
¥
69,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください