ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス

ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクールロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクールロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクールロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクールロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクールロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクールロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクールロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス - ロジクール

<人間工学に基づいた縦型マウス>
Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。
<静音テクノロジーを搭載>
クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。
<2種類のワイヤレス接続>
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
<最大24カ月の電池寿命>
単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。

接続方式無線ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)グラファイト解像度400dpi~4000dpi無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)使用電池単三形乾電池×1センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング電池寿命最大24ヶ月操作距離約10m対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無ホイール数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764564M800B
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする