曜日別特売

12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72内容量1セット
関連資料:CP80(分解図)(0.3MB)
注意
※故障の原因となりますので、作動中のHigh-Low切り替えはしないでください。また、High-Low切り替えスイッチ上部の黒丸ボタンは押さないでください。シャフトヘッド交換時のロックボタンとなります。
※分解図、パーツNo.1(本体)は修理非対応となります。(内部部品の販売もございません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86766524CP80
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする