『EA630 Plus』は、AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズの軽量かつ頑丈な業務用スマートPDAです。優れたデータ速度を実現し、IP65の防塵/防水性能と耐落下性能1.2m(ブートケース装着時は1.5m)は、ハードな環境の運用にも対応。
画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイのため、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工事、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高めます。
4G-LTE 技適取得済み。band 39(sXGP),band 41にも対応しています。
コンパクトボディーに大画面ディスプレイを搭載
Wi-Fi / 4G-LTEに対応
ハードな運用にも耐えられる高耐久設計
ユーザーフレンドリーな機能