曜日別特売

nocoo in 環優包装 容量表記入りゴミ袋

nocoo in 環優包装 容量表記入りゴミ袋 - 日本サニパック

ゴミ袋一枚ずつに容量が印刷されています。
45L、70Lなど容量を印刷しているので、袋のサイズがひと目でわかります。
環優包装タイプの nocooノクー 容量表記入り ゴミ袋は、本体のゴミ袋を通常の1/4のサイズに折りたたんでおり、省スペースかつパッケージの面積を節約でき省資源になる環優包装タイプ。
ポリエチレン製のパッケージに包んでいるので水漏れに強く、ゴミ袋はパッケージの横からサッと取り出すことができるのでおすすめです。
特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
従来程度の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。

材質HDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(縦×横)(mm)900×800内容量1冊(100枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に小汁においが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764704CHT7970白半透明0.028
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする