日本サニパック
再生のびーるソフト水切り袋 兼用
伸縮性抜群の特殊素材で、ちょっと大きめの三角コーナーにも簡単セット!
コーヒー・紅茶ガラなどの小さなゴミも小さなゴミもしっかりキャッチ!
用途
三角コーナー・排水口兼用タイプ
材質
LLDPE(再生原料)
寸法(横×縦)(mm)
250×250
アズワン品番
64-1136-57
内容量
1冊(50枚)
注意
※火のそばや、高温のものに近づけないでください。
※細かなゴミはまれに流れ出る恐れがあります。
※油、カレー、シチュー等の粘液質のものを流すと目詰まりすることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86764729
WR65
緑
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください