ポリエチレンロープ 6mm×55m

ポリエチレンロープ  6mm×55m - 近江屋ロープポリエチレンロープ  6mm×55m - 近江屋ロープ
(1件のレビュー)

軽量かつ耐水性・耐候性良し。
獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。
支線用ロープとして。
その他、カットしていろいろな用途に使用可能。
手軽な55m巻のコンパクトサイズ。

用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)6内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764747PE 6mm×55m 緑55ポリエチレン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86764747
2026-02-21
用途: ゴルフ練習場のネット張りとして
金融・保険業

ネットとネットの繋ぎとネットの張りとして使用したがロープの伸びもなく固定できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする