nepros
9.5sq.ラチェットハンドル
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。
8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
用途
自動車及び機械整備全般
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
180
質量(g)
245
送り角度(°)
4
ギヤ歯数
90
ハンドル径(Φmm)
20
寸法B(mm)
26
寸法T(mm)
14
内容量
1個
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765377
NBR390A
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください