nepros
9.5sq.ラチェットハンドル ヘッドリペアキット
NBR390A用のリペアキット
質量(g)
40
差込角(mm)
9.5
セット内容
ドライブギア、クロウ、ピン×2、スプリング×2、レバー、フタ、サラ小ねじ×2
適合
NBR390A
材質
鉄
内容量
1袋
注意
※十字穴付き皿小ねじの着脱にはクロスNo1ドライバが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765386
NBR390A-K
¥
4,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください