nepros
ネプロスツールセット
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途
自動車及び機械整備全般
差込角(sq.)
9.5
内容量
1セット
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入組点数
質量(kg)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765429
NTX1NA27A
27
26
【ツールケース】NEKT-N2012【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2
¥
310,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86765413
NTX1WB27A
27
21.5
【ツールケース】NEKT-W2111【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2
¥
287,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86765404
NTX1WA42A
42
36.1
【ツールケース】NEKT-W2013【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22【9.5sq.ディープソケット】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2ねレンチ】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【アングルノーズペンチ】サイズ200【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2
¥
363,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86765474
NTX632WAZ
32
12.7
【ツールケース】EK-10ANTH25【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.ディープソケット(十二角)】サイズ10,12,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.コンパクトラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.クイックスピンナ(コンパクト)】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【ラジオペンチ】サイズ150【ニッパ】サイズ150【樹脂柄ドライバ(マイナス)】サイズ5,6【樹脂柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2
¥
186,000
取扱い終了
返品不可
86765395
NTX1WA70A
70
41.2
【ツールケース】NEKT-W2013【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.プラグレンチ】サイズ16,18,20.8【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150,300【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2【45°×6°めがねレンチ】サイズ0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224【ストレートショートめがねレンチ】サイズ0708,1012,1214【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【スパナ】サイズ05507,0810,1012,1113,1214,1417【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ロングノーズペンチ】サイズ200【アングルノーズペンチ】サイズ200【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6,8【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2No3【木柄スタッビドライバ(マイナス)】サイズ6【木柄スタッビドライバ(クロス)】サイズNo2
¥
469,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください