曜日別特売

ネプロスツールセット

ネプロスツールセット - neprosネプロスツールセット - neprosネプロスツールセット - neprosネプロスツールセット - nepros

サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。

用途自動車及び機械整備全般差込角(sq.)9.5内容量1セット
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入組点数
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765438NTX759C6019.5【ツールケース】EKR-103NB【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22【9.5sq.セミディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ディープソケット】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ユニバーサルソケット】サイズ8,10,12【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2【45°×6°めがねレンチ】サイズ0810,1012,1113,1214,1417,1719【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6,8【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2,No3【木柄スタッビドライバ(マイナス)】サイズ6【木柄スタッビドライバ(クロス)】サイズNo2【9.5sq.ソケットホルダー】3本
315,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
86765447NTX740C4217.5【ツールケース】EKR-103NB【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22【9.5sq.ディープソケット】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2【9.5sq.ソケットホルダー】3本
240,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
86765456NTX727C2716.5【ツールケース】EKR-103NB【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2【9.5sq.ソケットホルダー】1本
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
86765465NTX734BC3317【ツールケース】EKR-103NB【9.5sq.ソケットレンチ(インチ)】1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,19/32,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sqスピンナハンドル】【9.5sqエクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ(インチ)】サイズ5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,11/16【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2【9.5sq.ソケットホルダー】2本
214,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする