nepros
9.5sq.ソケットレンチセット ケース付
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途
自動車及び機械整備全般
入組点数
26
差込角(sq.)
9.5
質量(kg)
3.9
セット内容
【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150,300【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
内容量
1セット
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765483
NTB3X26CZ
¥
88,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る