nepros
9.5sq.ソケットレンチセット
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途
自動車及び機械整備全般
入組点数
26
質量(kg)
2.3
差込角(sq.)
9.5
セット内容
【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150,300【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
内容量
1セット
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765499
NTB3X26C
¥
77,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください