nepros
9.5sq.ソケットレンチセット ケース付
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途
自動車及び機械整備全般
入組点数
17
セット内容
【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
質量(kg)
3.2
差込角(sq.)
9.5
内容量
1セット
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765508
NTB317CZ
3.2
¥
65,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る