曜日別特売

9.5sq.ソケットレンチセット ケース付

9.5sq.ソケットレンチセット ケース付 - nepros

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。

用途自動車及び機械整備全般入組点数11セット内容【ツールケース】NEKB-1【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5q.ユニバーサルジョイント】質量(kg)1.7差込角(sq.)9.5内容量1セット
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765544NTB311CZ1.7
43,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする