ファミリー・ライフ
ペット用冷感マット 同色2枚組 L
ひんやり♪ここが僕の指定席!
ワンちゃんネコちゃんの暑さ対策に!
これを敷くだけでペットたちのクールスポットが作れます!
冷感生地、触るとヒンヤリ。
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約70×55
質量(g)
約200
混率(%)
表地:ナイロン75・ポリエステル25、中わた・裏地・パイピング:ポリエステル100
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765657
a2809610
ピンク
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86765666
a2809620
ブルー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください