服部
靴磨きドライシート1枚入
靴磨きドライシートは生分解する、環境に配慮した素材TCFセルロース不織布を使用しています。
手が汚れにくいドライタイプの靴磨きシートです。
持ち運びに便利で気になる靴の汚れなどにご利用頂けます。
寸法(mm)
120×80×2.5
シートサイズ(mm)
210×190
質量(g)
約2.5
材質
原紙:TCF セルロース不織布、外装:クラフト紙
内容量
1枚
注意
※シミ、変色、色落ちする場合がありますので目立たない部分で確かめてから使用してください。
※色違いの革には使用しないでください。
※スエード・ヌバック等の起毛革やアニリン革・ヌメ革・昆虫類革等の仕上げ革には使用しないでください。
※強く擦ると革表面に傷がつき、シートが破れる恐れがあります。
※使用中、使用後に発疹やかゆみ等があらわれた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※小児の手の届く場所には置かないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※水には溶けませんのでトイレ等には流さないでください。
※高温・多湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765675
-
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください