萩原工業
ターピーエコUV土のう
エコマーク取得品。再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外で長く使用できます。
用途
中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
22 118 006
注意
※充填後の土のうを落とす等、衝撃を加えると破袋や目ズレの原因になります。
※食品包装用途には適しません。
※高温物に触れると破れ、物性低下、収縮などが起こる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
寸法(mm)
引張強度(N/5cm)
伸度(%)
打込
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954095
EUVD30BOX
1パック(30枚)
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
86787707
EUVD4862200
1パック(200枚)
袋本体:ポリエチレン、口ヒモ:ポリプロピレン
ホワイト(ブラックライン入り)
480×620
タテ700×ヨコ850
タテ13×ヨコ15
織密度(本/2.54cm) :タテ10×ヨコ10
適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。