EARTH MAN
乾電池式LEDダブルワークライト 7W
ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる
用途
ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
電球の種類
7W COB白色LED(交換不可)
設置場所
屋内外兼用
電源
単3形乾電池×4本(別売)
全光束(Lm)
約500(全灯時)、約250(片灯時)
電池寿命(時間)
連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×240
質量(g)
400
内容量
1台
注意
※電池ボックス両方に電池を入れないと点灯しません
※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)
※電池が消耗するにつれ、明るさが低下します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765709
WLT-7CLWA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください