EARTH MAN
LEDカラビナライト
便利なカラビナタイプ
点灯モード3タイプ
用途
鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利
電球の種類
LED
電源
コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)
全光束(Lm)
最大約48(HIGH)/約12(LOW)
使用電球
白色LED(交換不可)
電池寿命(時間)
連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)
使用環境温度(℃)
5~40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×15×80
質量(g)
22(電池含まず)
色
イエロー
アズワン品番
64-4077-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86765718
HLT-1CLBA
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください