曜日別特売

充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト - EARTH MAN充電式LEDワークライト - EARTH MAN
(3件のレビュー)

約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替

用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可使用電球白色LED(交換不可)バッテリー電圧(V)7.4設置場所屋内外兼用電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
照度(Lx)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765754WLT-10LiA10最大約800(Lowモード時)・最大約1600(Highモード時)165×55~150×165690(High点灯時)(正面)最大約3(空→フル充電)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86765763WLT-30LiA30最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時)210×55~185×1901490(High点灯時)(正面)最大約5.5(空→フル充電)
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: コンプレッサー整備

マグネットが無いので照明が欲しいところを照らせないので作業性はNG。
ボディーが重い為、取り回ししずらい。
照度は極めて明るい。

2025-03-12
用途: 天井内や停電時
有限会社北冷工業建設業・工事業

明るさに対する重さと点灯時間のバランス、及びセッテイング時の安定度はとても良い。
しかしながらベースフレームを収納した状態だと、運搬時用の取っ手に干渉してしまい持ちづらい。
しかたなく運搬時はベースフレームを完全に収納せず少し浮かせた状態にして取っ手を持っています。
ここさえ使いやすかったら言う事なし。

対象商品 : 86765754
2023-06-06
用途: メンテナンス
朝倉総合ビル管理事務所

軽くて使いやすく、
やはり明るさ抜群で置いて使え便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする