曜日別特売

カビキラー アルコール除菌キッチン用替え

カビキラー アルコール除菌キッチン用替え - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用替え - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用替え - ジョンソン
(2件のレビュー)

高濃度アルコール99.99%除菌※業務用除く/すべての菌に当てはまるわけではない。
成分は100%【食品・食品添加物】原料で食器にかかっても安心です。
二度ふきや洗い流し不要!

用途台ふきんの除菌・消臭、まな板・包丁・ザル・スライサーなどの調理器具・シンク・水切り籠の除菌、食卓・調理台・冷蔵庫の中や外側・電子レンジなどのキッチン家電の外側・ドアノブの除菌シリーズカビキラー商品タイプ液体
注意
※保管及び取扱い上の注意は、製品使用上のご案内を確認ください。
※消防法上、非危険物に該当します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
成分
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86766619-1個(5L)-エタノール、及び添加物として乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水つめかえ用専用ノズル
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
867666033212571個(1260mL)超特大発酵エタノール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8676660332125747875654-321257 カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 47875654カビキラー アルコール除菌キッチン用ジョンソン1個(1260mL)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86766603
2023-10-11
用途: 社員食堂の除菌用
サービス業

食品にかかっても大丈夫なところが良いです。コスパもいいと思います。

対象商品 : 86766603
2022-09-10
用途: 除菌
卸売・小売業

あらゆる面で除菌でき.大変 重宝しています。
小型スプレイに入れ替へ家族で持ち歩きしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする