ワンダーライフ
浴室用強力洗剤
浴室の石鹸カス、脂垢・水アカに大活躍!!
用途
浴室用強力洗剤
液性
アルカリ性
使用方法
素材を水で濡らし、重度の汚れには5~10倍希釈を塗布後、10分ほど置いてから磨いて下さい。ヌメリも除去され強力に石鹸カス汚れを分解します。
希釈の目安
重度の汚れ:5~10倍(※汚れに応じて1000倍まで希釈可能)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シミが残る原因になるので、水でじゅうぶんいすすいで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86766829
バスター100
1個(4L)
業務用
¥
11,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86766838
バスター100
1個(1L)
-
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。