消臭液(有色液)

消臭液(有色液) - ワンダーライフ
(1件のレビュー)

ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します!
酵素でできているので安心・安全!!
工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。
ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。
有色液:臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈
仮設トイレ: 空の便槽に有色液 2~4リットルと水2リットルを投入。 便槽を空にする毎に同じように投入してください。
※現場のエチケットとして多くの建設会社様 工務店様でご採用いただいています。

用途
消臭液(有色液)
仮設トイレの空の便槽に
商品タイプ業務用成分酵素・乳酸菌・酵母菌使用方法仮設トイレの空の便槽にニオワンダー有色タイプを2~4リットルと水2リットルを投入してください。 便槽を空にするごとに同じ作業を繰り返してください。危険物の類別非危険物内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86766908ニオワンダー
4,995
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86766908
2024-07-25
用途: 床上浸水の消毒
卸売・小売業

大雨による床上浸水の後に、匂いや汚染が気になり使ってみました。広い事務所ですので原液を薄めて噴霧器で撒いたのですが、2日~3日すると匂いもほとんどなくなったようです。安全な消毒液とのことでしたので効果はどうなのかと思ったのですが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする