消臭液(透明液)

消臭液(透明液) - ワンダーライフ消臭液(透明液) - ワンダーライフ

ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します!
酵素でできているので安心・安全!!
工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。
ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。
有色液: 臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈
床上浸水: 透明液を噴霧器等で散布。
床下浸水: 有色液を残土 汚泥を取り除いた後、 噴霧器等で散布。
ガレキ 土壌: 噴霧器等で散布。
家の廻り畑 花壇等: 地面がしっとり湿る程度に散布。 (消臭だけでなく、 土壌の有害菌にも効果があります。)
その他使用方法: (ペットの臭い) 餌に透明液を直接噴霧。 排泄物中の有害菌が減り、 排泄物の臭いが軽減します。
(柔道着 防具 ブーツなどの臭い) 透明液を臭いのする物へ直接噴霧。 臭いが軽減します。

用途
消臭液(透明液)
靴の中やヘルメットの内側、 作業着、車のシートなど。
成分酵素・乳酸菌・酵母菌使用方法ニオイの気になるところに直接スプレーしてください。 (色落ちするような素材への使用は避けてください。危険物の類別非危険物
注意
※透明液は原液のまま希釈せずにご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86766926ニオワンダー(室内用)1個(1L)-
3,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
86766935ニオワンダー(室内用)1個(500mL)-
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86766917ニオワンダー(室内用)1個(4L)業務用
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする