PROCHI(プロチ)
配線カバーザイロンテープ
耐熱性、耐久性に優れた保護カバーで、熱や傷、飛散物、磨耗から保護します。
耐熱性、耐切創性に非常に優れた配線保護カバーです。
開閉
マジックテープ式
色
オレンジ
内容量
1枚
注意
※素材ザイロンは東洋紡の登録商標です。
別途、対応径やサイズの変更が可能です。
ご使用の環境、条件化に応じて適正な商品をオーダーメイドで作成できます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐熱温度(℃)
長さ(m)
適合径(Φmm)
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86768484
PRT-ZT-50-100
ザイロン
約600
2
50
-
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
86768493
PRT-ZT-50-200
ザイロン
約600
3
50
-
¥
37,200
取扱い終了
返品不可
86768509
PRT-ZT-50-300
ザイロン
約600
4
50
-
¥
55,800
取扱い終了
返品不可
86768518
PRT-ZT-50-400
ザイロン
約600
5
50
-
¥
74,400
取扱い終了
返品不可
86768527
PRT-ZT-50-500
ザイロン
約600
6
50
-
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
86768536
PRT-ZT-50-600
ザイロン
約600
7
50
-
¥
102,000
取扱い終了
返品不可
86768545
PRT-ZT-50-700
ザイロン
約600
8
50
-
¥
119,000
取扱い終了
返品不可
86768554
PRT-ZT-50-800
ザイロン
約600
9
50
-
¥
136,000
取扱い終了
返品不可
86768563
PRT-ZT-50-900
ザイロン
約600
10
50
-
¥
153,000
取扱い終了
返品不可
86768579
PRT-ZT-50-1000
ザイロン
約600
1
100
-
¥
170,000
取扱い終了
返品不可
86768588
PRT-ZT-100-100
ザイロン
約600
2
100
-
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
86768597
PRT-ZT-100-200
ザイロン
約600
3
100
-
¥
57,200
取扱い終了
返品不可
86768606
PRT-ZT-100-300
ザイロン
約600
4
100
-
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
86768615
PRT-ZT-100-400
ザイロン
約600
5
100
-
¥
104,600
取扱い終了
返品不可
86768624
PRT-ZT-100-500
ザイロン
約600
6
100
-
¥
130,600
取扱い終了
返品不可
86768633
PRT-ZT-100-600
ザイロン
約600
7
100
-
¥
156,800
取扱い終了
返品不可
86768649
PRT-ZT-100-700
ザイロン
約600
8
100
-
¥
183,000
取扱い終了
返品不可
86768658
PRT-ZT-100-800
ザイロン
約600
9
100
-
¥
209,200
取扱い終了
返品不可
86768667
PRT-ZT-100-900
ザイロン
約600
10
100
-
¥
235,400
取扱い終了
返品不可
86768676
PRT-ZT-100-1000
ノーメックス ハイパロンゴム
約200
1
50
ノーメックスメタルミック加工
¥
261,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください