曜日別特売

9010-165BK カッターナイフ カティックス

9010-165BK カッターナイフ カティックス - KNIPEX(クニペックス)9010-165BK カッターナイフ カティックス - KNIPEX(クニペックス)9010-165BK カッターナイフ カティックス - KNIPEX(クニペックス)9010-165BK カッターナイフ カティックス - KNIPEX(クニペックス)9010-165BK カッターナイフ カティックス - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。
本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。
18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能

全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867746789010-165BK
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86774678
2023-11-30
用途: シリコンゴムの切断

最高の商品です
いつもこのカッターナイフを使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする