KNIPEX(クニペックス)
9211-01 カッティングピンセット 115MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
115×11×15
材質
マルテンサイト鋼
形状
曲がり
チップ幅(mm)
4.75×1.00
チップタイプ
切断
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】可
導電性
あり
仕様
【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】あり
アズワン品番
65-0585-22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86774757
9211-01
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください