KNIPEX(クニペックス)
9216-02ESD 精密ピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×10×14.5
材質
ステンレス
形状
35°曲がり
チップ幅(mm)
2.5×4.00
チップタイプ
位置決め
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
誘導体
規格
DIN EN 61340 -5-1
仕様
【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86774897
9216-02ESD
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください